Il y a eu une erreur lors de la recherche. Veuillez essayer à nouveau.
Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc lamellaire argent (ZFSH)
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc lamellaire argent (ZFSH) - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc lamellaire argent (ZFSH) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zinc lamellaire argent (ZFSH)

Revêtement en zinc lamellaire avec une très grande protection anticorrosion

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
La classe de dureté de 200 HV est adaptée aux raccords à vis jusqu'à la classe de résistance 8.8 incluse

Indication

Remplace la norme DIN 9021