Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1, acier 200 HV, zingué nickelé, noir (ZNBH)
Les rondelles galvanisées sans chrome (VI) au revêtement zinc-nickel noir (ZNBH) conviennent aux applications présentant un risque élevé de corrosion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Elles complètent visuellement et fonctionnellement la gamme de vis et d'écrous à surface en zinc-nickel noir (ZNBHL).
Résistance à la corrosion :
- Rondelles pour ≥ M2 - 360 h*
- Rondelles pour ≥ M4 - 480 h*
- Rondelles pour ≥ M10 - 720 h*
- *Aucune corrosion du métal de base dans les zones non filetées lors du test au brouillard salin selon la norme DIN EN ISO 9227 NSS
Aperçu des avantages :
- Résistance jusqu'à 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à la norme DIN EN ISO 9227 NSS
- Sans chrome (VI)
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnelle et décorative
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!