Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM) - 1
Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle plate avec grand diamètre extérieur ISO 7093-1 acier 200 HV zingué, passivation par film épais avec étanchéité (ZSM)

Les fixations avec revêtement zingué à passivation par film épais (ZSM) sans chrome (VI) offrent une solution évolutive par rapport aux surfaces contenant du chrome (VI).

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Le revêtement est composé d'une couche de zinc avec passivation sur une base de chrome (III) et d'un revêtement d'étanchéité. Les rondelles avec revêtement ZSM peuvent être associées à des pièces filetées passivées par film épais ZSML.



Aperçu des avantages :


  • Alternative sans chrome (VI) à A2C ou A3C

  • Résistance thermique jusqu'à 120 °C

  • Revêtement uniforme

  • Fonctionnelle et décorative