Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle ISO 7093-1 inox A4 200 HV ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié
Rondelle ISO 7093-1 inox A4 200 HV ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié - 1
Rondelle ISO 7093-1 inox A4 200 HV ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle ISO 7093-1 inox A4 200 HV ISO 7093-1 acier inoxydable A4, 200 HV, non allié

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
IndicationRemplace la norme DIN 9021