Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle cuvette pleine décoletée inox A2
Rondelles cuvette en inox A2 pour une résistance à la corrosion et à l'usure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Distribution de la charge : La forme concave de la rondelle cuvette permet une meilleure répartition de la charge sur la surface de fixation. Cela aide à réduire les points de pression concentrée, ce qui peut prévenir les dommages aux matériaux et assurer une fixation plus solide et durable.
Protection de la surface : En raison de sa forme incurvée, la rondelle cuvette peut protéger la surface de la pièce sur laquelle elle est installée. Elle réduit le risque d'abrasion, de déformation ou de dommages causés par la pression exercée par la vis ou le boulon.
Compensation des imperfections : Dans certains cas, une surface de fixation peut être irrégulière ou présenter des imperfections. La rondelle cuvette peut compenser ces défauts en fournissant une surface de contact uniforme pour la vis ou le boulon, assurant ainsi une fixation stable et sécurisée.
Prévention du desserrage : En raison de sa forme concave, la rondelle cuvette peut aider à prévenir le desserrage des fixations en fournissant une résistance supplémentaire à la rotation. Cela est particulièrement utile dans les applications sujettes aux vibrations ou aux mouvements.
Les rondelles cuvette en inox A2 sont polyvalentes et peuvent être utilisées dans une variété d'applications, notamment la construction métallique, la mécanique générale, l'automobile,
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!