Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY®
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 1
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 2
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 3
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 4
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 5
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 6
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 7
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 8
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 9
Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY<SUP>®</SUP> - 10

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle d'angle 30° trou rond pour CLT Pour vis à tête fraisée ASSY®

Pour une connexion CLT-CLT simple, rapide, sûre et puissante avec montage sans jeu et pré-production étendue d'éléments en bois stratifié croisés dans l'usine de fabrication
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
  • Montage rapide et facile de la rondelle d'angle CLT à 30° par un simple alésage de 40 mm lors de la jonction d'élements en bois lamélé croisé (CLT), en lamibois (LVL) ou en bois massif

  • Augmentation du niveau de pré-production par pré-montage en usine. Une légère pression de la rondelle coudée à 30° CLT dans le trou de perçage garantit un ajustement serré pendant le transport

  • Fiabilité accrue de la planification et de l'exécution, car les spécifications statiques peuvent être facilement assurées par la spécification de positionnement d'usine prédéfinie et le guide de vis à 30°

  • Montage sans jeu des éléments à l'aide de vis à filetage partiel ASSY dia. 8 mm avec tête fraisée

  • Acier, zingué (A3K)