Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixation de conduite de câble W-KKB PLUS
Convient à tous les outils Würth DIGA® CS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau PA6 sans halogène
- La fixation s'effectue dans des trous débouchants préfabriqués
Avec approbation d'application ETA-18/0957 en combinaison avec des clous conformes à la norme ETA-21/0702 et ETA-21/0703
Fixation de goulottes de câbles électriques en plastique (PVC) sur des substrats en béton (béton de densité normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique silico-calcaire, brique pleine et acier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!