Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de sécurité, denture sur une face
Locktix®, le frein de vis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Rondelle de sécurité frein de vis antivibrations, monobloc
Maintien efficace même sous les plus grandes charges dynamiques : la structure de surface caractéristique de la rondelle Locktix® s'engage dans la surface de la pièce opposée pour créer un raccord vissé antivibrations.
Les rondelles Locktix® sont utilisées avec succès dans l'industrie automobile depuis plusieurs années.
Autres caractéristiques et avantages :
- Conformité RoHS : Surface résistante au zinc nickelé sans chrome (VI)
- Frein filet optimum avec force de pré-tension totale ou partielle
- Utilisation avec des vis de résistance 8.8, 10.9 et 12.9
- S'engage également dans des surfaces peintes, anodisées ou zinguées, de même que dans les surfaces huileuses et graisseuses
- Réutilisable
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!