Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rondelle de serrage en acier à ressorts
Elément de fixation permettant de se conformer à la directive sur les machines
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matériau : Acier zingué mécaniquement
Pour sécuriser l'assemblage en combinaison avec une vis à filetage total
- Travail minimum des matériaux, pas d'outil spécial nécessaire
- Grâce à la faible épaisseur du frein d'axe, celui-ci peut être monté par la suite dans la plupart des cas, sans devoir apporter de modifications structurelles
Les dents de la rondelle doivent être dirigées vers l'écrou ou le support. Les rondelles de serrage ne doivent pas être réutilisées après démontage.
Il appartient à l'utilisateur de vérifier que les informations données soient transposables à son application précise.
Ingénierie générale
Jouets
Véhicules motorisés
Chariots
Équipement électrique
Assemblage :
- 1. Créer le trou d'alésage (diamètre de trou d'alésage = diamètre nominal de la rondelle + max. 1 mm) ou le trou oblong
- 2. Enfoncer le boulon dans le trou d'alésage
- 3. Glisser la rondelle de serrage sur le filetage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!