Rondelle plate large : répartissez efficacement la pression d’une fixation
Une rondelle plate avec un diamètre extérieur large est principalement utilisée pour répartir la pression d'une fixation, telle qu'une vis ou un écrou, sur une surface plus grande. Cela aide à prévenir les dommages au matériau de base et à améliorer la stabilité de l'assemblage. Ces rondelles sont souvent appelées rondelles de grand diamètre extérieur ou rondelles extra larges.
Caractéristiques des rondelles plates larges
- Matériaux : Elles sont généralement fabriquées en acier, inox A2 ou inox A4, offrant une bonne résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptées pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides.
- Normes : Les rondelles de grand diamètre extérieur sont souvent conformes aux normes DIN 9021 ou ISO 7093-1, garantissant des spécifications uniformes en termes de dimensions et de résistance.
- Dimensions : Le diamètre extérieur est typiquement environ trois fois le diamètre intérieur, ce qui permet une large répartition de la charge.
- Finition : Elles peuvent être électrozinguées pour une protection supplémentaire contre la corrosion.
Domaines d'applications des rondelles plates larges
Les rondelles plates à grand diamètre extérieur sont essentielles pour assurer la durabilité et la fiabilité des assemblages dans divers secteurs industriels.
- Construction : Utilisées pour renforcer les assemblages dans les structures métalliques et en bois.
- Industrie automobile : Employées pour sécuriser les composants critiques et réduire le risque de défaillance due aux vibrations.
- Fabrication de machines : Utilisées pour assembler des pièces mécaniques tout en minimisant les risques d'usure.
- Applications maritimes : Grâce à leur résistance à la corrosion, à condition d’être en inox, elles sont idéales pour les environnements marins.