Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle de sécurité autobloquante Nord-Lock, forme large (NLspss)
Rondelle de sécurité autobloquante  Nord-Lock, forme large (NLspss)  - 1
Rondelle de sécurité autobloquante  Nord-Lock, forme large (NLspss)  - 2
Rondelle de sécurité autobloquante  Nord-Lock, forme large (NLspss)  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle de sécurité autobloquante Nord-Lock, forme large (NLspss)

Technologie de verrouillage autobloquant Nord-Lock d'origine avec marquage CE et laser. Pour un blocage efficace du filetage afin d'éviter l'autorotation sur les raccords à vis soumis à des charges latérales, des vibrations et des oscillations.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Général :


Les rondelles de sécurité autobloquantes Nord-Lock d'origine fixent les raccords à vis soumis à de fortes vibrations et à des charges dynamiques.


Fonction :


Blocage haute fiabilité car les surfaces en coin remontent entre les deux rondelles de blocage. La tenue du montage est assurée par tension et non par friction.


Avantages :


  • Installation/dépose rapide et facile à l'aide d'outils standard

  • Verrouillage sécurisé même avec lubrification

  • Résistance élevée à la corrosion

  • Fixation fiable - même pour les connexions à vis avec des longueurs de serrage courtes

  • Réutilisable (selon l'environnement d'exploitation)

  • Marquage CE

  • Marquage laser pour une traçabilité totale

  • Compatible avec les vis jusqu'à la classe de résistance 12.9 (acier) et A4-80 (acier de haute qualité)

Certificats et homologations :


  • DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik - Institut allemand des techniques de construction)

  • DNV GL (Det Norske Veritas Germanischer Lloyd)

  • EBA (Eisenbahn-Bundesamt - Autorité fédérale des chemins de fer allemande)

  • TÜV (Technischer Überwachungs-Verein - Association allemande d'inspection technique)

  • LR (Lloyd's Register)

Remarque :


Pour connaître les couples de serrage recommandés, consulter les informations techniques fournies par le fabricant.

Indication

Les rondelles de sécurité autobloquantes en acier inoxydable 1.4404 trempé en surface ne conviennent pas à une utilisation dans des environnements corrosifs. Pour ces applications, nous recommandons l'utilisation de rondelles de sécurité autobloquantes en acier inoxydable 254SMO (1.4547).