A quoi sert une rondelle à denture extérieure ?
Une rondelle éventail à denture extérieure est principalement utilisée comme rondelle de freinage pour empêcher les assemblages boulonnés de se desserrer sous l'effet des vibrations ou des chocs. Voici ses principales caractéristiques et utilisations :
- Fonction de freinage : Les rondelles éventail à denture extérieure sont conçues pour éviter le desserrage des boulons et des écrous en utilisant la friction. Les dents situées sur le diamètre extérieur mordent dans la surface de contact lorsque l'assemblage est serré, ce qui augmente la résistance au desserrage.
- Utilisation : Elles sont souvent utilisées dans des applications où les assemblages sont soumis à des vibrations ou des chocs, comme dans les machines industrielles ou les équipements de bricolage. Elles sont placées entre la tête du boulon ou de l'écrou et la surface de contact.
- Compatibilité des surfaces : Ces rondelles fonctionnent mieux sur des surfaces plus tendres, car les surfaces dures peuvent aplatir les dents, réduisant ainsi leur efficacité.
- Normes et dimensions : Par exemple, les rondelles conformes à la norme DIN 6798 A sont fabriquées avec des tolérances spécifiques pour assurer un excellent blocage et sont disponibles dans différentes dimensions pour s'adapter à diverses applications.