A quoi sert une rondelle à denture intérieure ?
Une rondelle éventail à denture intérieure sert principalement à empêcher le desserrage des assemblages vissés. Elles sont particulièrement utiles dans les environnements soumis à des vibrations ou des changements de température fréquents, où le risque de desserrage des fixations est plus élevé. Voici ses principales fonctions et caractéristiques :
- Prévention du desserrage : La denture intérieure de la rondelle s'agrippe à la surface de la pièce assemblée, créant une résistance au desserrage causé par les vibrations ou les chocs.
- Sécurité de fixation : Elle agit comme un élément de fixation de sécurité en s'adaptant aux surfaces assemblées et en assurant un blocage des composants lors du serrage de la vis ou de l'écrou.
- Maintien de la précontrainte : La rondelle aide à maintenir la force de serrage (précontrainte) dans l'assemblage, ce qui est crucial pour la stabilité et la durabilité de la connexion.
- Distribution de la charge : Comme les autres types de rondelles, elle permet de répartir la charge du boulon ou de la vis sur une surface plus grande, réduisant ainsi le risque d'endommagement de la surface serrée.
- Compensation des irrégularités : La rondelle peut aider à compenser de légères irrégularités sur les surfaces en contact, améliorant ainsi la qualité de l'assemblage.