Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle frein d'écrou

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rondelle frein d'écrou

Qu'est-ce qu'une rondelle à ergot ?

Une rondelle à ergot est une rondelle spécialisée utilisée principalement pour améliorer le verrouillage et la sécurité des assemblages vissés. Elle se distingue par la présence d'un ou plusieurs ergots, qui sont des petites extensions ou saillies sur la rondelle. Voici les principales utilisations et caractéristiques de la rondelle à ergot :

  • Verrouillage des écrous : Les rondelles à ergot sont souvent utilisées avec des vis serre-câble des dérailleurs et de certains mécanismes pour empêcher le desserrage des écrous et vis sous l'effet des vibrations ou des mouvements.
  • Sécurité des assemblages : Elles sont essentielles pour assurer la pérennité et la sécurité des constructions et équipements, en particulier dans des environnements où les vibrations sont fréquentes.
  • Types de rondelles à ergot : Il existe différentes variantes, comme la rondelle frein d'écrou à ergot extérieur (DIN 432) et la rondelle frein à ergot intérieur pour écrous ronds fendus (DIN 462). Ces rondelles sont généralement fabriquées en acier et peuvent avoir des finitions spécifiques, comme l'électro-zingage, pour améliorer leur résistance à la corrosion.