Désolé, nous n'avons trouvé aucun produit correspondant à votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Les rondelles d'étanchéité sont des composants cruciaux dans la construction de toitures et de bardages, car elles jouent un rôle essentiel dans la protection contre les infiltrations d'eau. Ces rondelles, souvent fabriquées en métal tel que l'acier zingué, l'inox ou le cuivre, sont équipées d'un joint en EPDM vulcanisé qui assure une étanchéité optimale. Elles sont conçues pour résister aux intempéries et aux variations de température, empêchant ainsi l'eau de pénétrer par les points de fixation des éléments de toiture et de bardage. En outre, leur résistance à la corrosion et à l'abrasion garantit une longévité accrue des assemblages, contribuant ainsi à la durabilité de la structure. L'utilisation de ces rondelles est donc indispensable pour maintenir l'intégrité et la fonctionnalité des toitures et bardages face aux éléments extérieurs.