Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelle pour la construction en bois

Produits les plus populaires dans la catégorie Rondelle pour la construction en bois

Réalisez des constructions en bois parfaites avec les rondelles adaptées

Les rondelles de construction en bois conformes aux normes ISO 7094, DIN 440 et DIN 1052 sont des composants essentiels dans les assemblages de charpente en bois. Elles sont spécifiquement conçues pour augmenter la surface de contact entre la vis ou le boulon et le bois, répartissant ainsi la charge plus uniformément et réduisant la pression sur le matériau.

Cela est particulièrement important dans les applications structurelles où la sécurité et la durabilité sont primordiales. Ces rondelles sont généralement larges et épaisses, ce qui les rend idéales pour les constructions lourdes et les assemblages nécessitant une grande résistance à la traction et au cisaillement.

Elles sont souvent utilisées dans la fabrication d'abris, de pergolas, et d'autres structures en bois où une fixation solide est requise. L'utilisation de ces rondelles peut protéger le bois contre l'écrasement et améliorer la longévité de l'assemblage, ce qui est crucial pour maintenir l'intégrité structurelle au fil du temps.

Les rondelles conformes à la norme ISO 7094, DIN 440 ou 1052 sont disponibles en plusieurs matériaux, y compris en acier zingué et en inox A2/A4, offrant ainsi une résistance à la corrosion et une adaptabilité aux différents environnements et conditions climatiques.