Les rondelles sphériques convexes pour compenser les écarts d'alignement
Les rondelles sphériques convexes de norme DIN 6319 sont des composants mécaniques conçus pour compenser les écarts d'alignement entre les surfaces de contact non parallèles.
Leur utilisation est courante dans des environnements exigeants où la précision et la capacité à supporter des charges élevées sont essentielles, comme dans les assemblages de machines-outils, les équipements industriels lourds et les applications d'ingénierie où la fiabilité de la fixation est cruciale. Par ailleurs, ces rondelles facilitent le montage et assurent une fixation fiable et durable, contribuant ainsi à la maintenance de la performance et de la sécurité des systèmes mécaniques.
Caractéristiques des rondelles sphériques
- Forme : elles existent en versions concaves (DIN 6319D) et convexes (DIN 6319C), permettant de s'adapter à différentes configurations de surfaces.
- Matériaux : Elles sont généralement fabriquées en acier inoxydable A2/A4 ou en acier zingué pour offrir une bonne résistance à la corrosion et une durabilité accrue.
- Dimensions : Disponibles pour des vis de tailles variées, généralement de M6 à M48.
Domaines d'applications courants
- Assemblages mécaniques : Utilisées dans les structures où les surfaces de contact ne sont pas parfaitement parallèles, permettant de corriger les désalignements et d'assurer un serrage uniforme.
- Construction et ingénierie : Employées dans les projets nécessitant une compensation des tolérances d'alignement, comme dans les équipements industriels ou les structures métalliques.
- Applications spécifiques : Particulièrement utiles dans les situations où les surfaces sont légèrement inclinées ou irrégulières, garantissant ainsi la fiabilité et la sécurité des connexions vissées.
Les rondelles sphériques convexes DIN 6319 sont donc essentielles pour garantir des assemblages stables et bien alignés dans diverses applications industrielles et mécaniques.