Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelles carrées

Tri

Produits populaires

Les rondelles carrées : un type de rondelle très spécifique

Une rondelle carrée est un type de rondelle utilisé principalement dans les constructions en bois et les charpentes. Elle est souvent fabriquée en acier inoxydable (comme l'INOX A2) ou en acier galvanisé, ce qui lui confère une résistance accrue à la corrosion et une durabilité dans des environnements extérieurs ou humides.

Caractéristiques des rondelles carrées

  • Matière et finition : disponibles dans de nombreux matériaux comme l’acier zingué, l’acier galvanisé à chaud, l’inox A2 et l’inox A4.
  • Dimensions : adaptées aux vis de diamètre M6, M8, M10…jusqu’à M30.
  • Conformité : Souvent conforme à la norme DIN 434, 436 et 435 et à la directive RoHS, garantissant une utilisation sécurisée et standardisée.
  • Augmentation de la zone de contact : La forme carrée permet d'augmenter la surface de contact, ce qui réduit la pression exercée sur les matériaux.
  • Fixation robuste : Elle est particulièrement efficace pour les fixations à travers la maçonnerie grâce à sa grande taille.

Domaines d'application des rondelles carrées

  • Constructions en bois : Utilisée pour renforcer les structures en bois et les charpentes, offrant une meilleure répartition de la charge et une fixation sécurisée.
  • Fixations à travers la maçonnerie : Grâce à sa grande taille, elle est adaptée pour des applications nécessitant une fixation robuste à travers des matériaux comme la brique ou le béton.

Les rondelles carrées sont donc un choix populaire dans les domaines de la construction et de l'ingénierie pour leur robustesse et leur capacité à distribuer la pression de manière uniforme.