A quoi sert une rondelle dentée ou à denture ?
Une rondelle dentée est utilisée pour améliorer la fixation et la sécurité des assemblages vissés. Grâce à ses dents, elle empêche le desserrage des écrous et des vis en augmentant la friction entre les surfaces de contact. Cela est particulièrement utile dans les environnements soumis à des vibrations ou à des mouvements, où les fixations peuvent se desserrer avec le temps. Les rondelles dentées sont couramment utilisées dans les applications industrielles, automobiles et mécaniques pour garantir la stabilité et la durabilité des assemblages.
Les rondelles dentées sont recommandées pour des charges peu importantes et sont disponibles dans différents matériaux comme l'acier zingué ou l'inox, selon l'environnement d'utilisation.
Une rondelle dentée sert principalement à empêcher le desserrage accidentel des assemblages vissés soumis à des chocs et des vibrations. Voici les principales fonctions d'une rondelle dentée :
- Éviter le desserrage : Grâce à ses dents ou crans qui s'ancrent dans le support ou la visserie, la rondelle dentée agit comme un frein et maintient solidement l'assemblage en place.
- Sécuriser l'assemblage : C'est une rondelle de sécurité qui renforce l'adhérence de la fixation, rendant le raccord vissé très sécurisé.
- Résister aux vibrations : Elle est particulièrement utile dans des environnements soumis à des chocs ou des vibrations, comme dans l'industrie automobile ou aérospatiale.
- Améliorer le contact électrique : Les dents qui s'incrustent dans les pièces assemblées permettent également un meilleur contact électrique.
Il existe deux types principaux de rondelles dentées :
- Rondelles J : Avec des dents sur le diamètre intérieur, elles se bloquent dans l'écrou et la tige filetée.
- Rondelles A : Avec des dents sur la partie extérieure, elles s'enfoncent dans le support.