Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rondelles ressorts

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rondelles ressorts

Les rondelles élastiques permettent d’éviter le desserrage des boulons

La rondelle élastique est utilisée pour renforcer les assemblages. Chez Würth, nous avons mis au point toute une gamme de rondelles de sécurité pour professionnels (en acier zingué, en inox...) particulièrement efficaces et résistantes. Découvrez-en plus en lisant ces quelques lignes !

 

Des rondelles Grower qui freinent les vis et consolident les fixations

Également appelée rondelle ressort ou « Grower », la rondelle élastique appartient à la famille des rondelles freins. Elle est reconnaissable à sa partie coupée, qui lui confère les attributs d’un ressort, à savoir une capacité de déformation élastique plus grande qu’une rondelle ordinaire. Une fois ancrée dans la pièce, la rondelle élastique :

  • va freiner la vis, ce qui rend la fixation plus solide
  • et va réduire la tension exercée sur la vis, ce qui améliore également la qualité de l’assemblage.

 

Idéal pour éviter les desserrages accidentels en cas de chocs ou de vibrations

Cette rondelle de sécurité réduit donc fortement les risques qu’une vis ne se desserre après montage, et se révèle particulièrement efficace dans les circonstances où le boulon peut être soumis à des chocs et/ou à des vibrations. On s’en sert notamment :

  • dans la conception mécanique, pour fixer les éléments d’un moteur, disposer un pot d’échappement, maintenir un amortisseur…
  • et dans l’industrie, pour assembler des machines-outils, pratiquer le fraisage de vis, etc.

Découvrez nos autres gammes de rondelles : rondelles de sécuritérondelles éventails, rondelles plates...

Des rondelles élastiques résistantes (acier zingué, inox...) et de toutes tailles

Les rondelles élastiques Würth ont pour point commun d’être capables de supporter des charges axiales très élevées. La plupart de nos modèles sont de forme B et homologués RoHS, la directive européenne visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses. Au sein de notre catalogue en ligne, vous trouverez des rondelles élastiques pour professionnels :

  • composées de divers matériaux (en acier inoxydable A2, en acier zingué mécaniquement alias MZN, en acier zingué jaune, etc.)
  • elles-mêmes disponibles dans de multiples formats (avec un diamètre intérieur, un diamètre extérieur, une épaisseur et une hauteur plus ou moins importants), correspondant à différents types de vis (M3, M5, M8, M16…)