Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Rosace à visser W-RV II

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace à visser W-RV II

Rosace Ø 60 mm pour fixation d’isolant sur ossature bois
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
  • "Combinée à une vis bois, la rosace W-RV est la solution idéale pour la fixation d’isolant sur support en bois ou matériaux de construction en panneaux agglomérés

  • Le capuchon permet de protéger efficacement la vis contre les agressions extérieures

  • Installation facile et rapide : Il suffit de placer la rosace et de la visser à travers l’isolant

  • Compatible avec vis bois Assy 4 Acier zingué Ø 6"