Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rosace ovale extérieure A avec couvercle de barillet acier inoxydable
Avec couvercle de cylindre extérieur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation invisible
- Le collier est enfoncé sur la rosace de base en métal et ne peut pas être déposé après le montage du cylindre profilé
- Le couvercle de cylindre offre la meilleure protection possible contre les dispositifs d'ouverture de porte Zieh-Fix couramment utilisés lors des effractions et contre la rupture du cylindre avec une pince
- Grâce à la fixation par ressort, la protection anti-extraction du barillet s'adapte toujours de manière optimale à la saillie du cylindre profilé.
Le matériel de fixation doit faire l'objet d'une commande séparée.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour les espaces à vivre et les espaces publics (portes à bâti tubulaire, portes profilées) et les portes d'entrée principales et secondaires en plastique ou en métal.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!