Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 1
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 2
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 3
Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rosace pour panneaux d'isolation thermique/acoustique W-DT

Pour la fixation sur le bois
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
  • Fournie sans vis

  • Diamètre de vis recommandé : 6 mm (p. ex. vis Wüpofast 2.0)

  • La rosace est équipée de quatre ergots, qui pénètrent dans le matériau isolant pour augmenter la prise sur ce dernier.
Indication

Il n'est pas nécessaire d'utiliser des vis en acier inoxydable, la plaque étant dotée d'un cache séparant la vis des revêtements muraux (des pièces métalliques rouillées peuvent provoquer des taches de rouille sur les revêtements en plâtre)



Afin d'éviter la corrosion de la vis, le trou de perçage doit être fermé par la plaque de protection.

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.