Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox
Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox - 1
Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue à lamelles Ceraline Zebra pour inox

Pour l'élimination des rayures mineures et de la décoloration, pour le matage et le brunissage, pour la rectification de la tôle pré-meulée et le nettoyage

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Le grain abrasif céramique permet d'obtenir une finition de meulage optimale (finition brossée)

  • Offre une très longue durée de vie

  • L'abrasif non tissé à double imprégnation permet d'obtenir la finition de meulage requise rapidement et sans traces

  • Les degrés de finesse sont faciles à organiser grâce au codage couleur, permettant d'éviter le mélange des différentes versions

  • Efficace et très durable
Indication
  • A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée

  • Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
Article ni repris, ni échangé.