Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue à lamelles en grain céramique
Idéal pour le meulage dans les espaces restreints et la décoration des surfaces.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Production de surfaces décoratives
Avec le grain céramique, il est possible d'obtenir une finition de ponçage exceptionnelle.
Taux d'enlèvement de matière élevé et profondeur de rugosité minimale avec une grande longévité
Les lamelles abrasives en céramique garantissent des résultats optimaux
Idéal pour les espaces confinés
Noyau en résine synthétique facilement repositionnable pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans les espaces confinés sans endommager la pièce à usiner.
Les performances des roues à lamelles sont optimales à une vitesse de coupe recommandée de 15-20 m/s. Un compromis idéal entre le taux d'enlèvement, la qualité de surface, la charge thermique de la pièce à usiner et la longévité de la roue à lamelles. La vitesse de rotation maximale admissible (min-1) ne doit jamais être dépassée pour des raisons de sécurité. Les arbres flexibles et les meuleuses droites pneumatiques et électriques peuvent être utilisés comme entraînements d'outil.
Longévité et dégagement de chaleur :
La faible pression de contact et la vitesse circonférentielle augmentent la longévité de la roue à lamelles et limitent la charge thermique sur la pièce à usiner.
Enlèvement de matériau :
Pour augmenter le taux d'enlèvement, il est recommandé d'opter pour un grain plus gros plutôt que d'augmenter la pression de contact.
Qualité de surface :
Des vitesses de coupe élevées avec une faible pression de contact produisent des rugosités fines. L'augmentation de la pression de contact alors que la vitesse de coupe est faible augmente la profondeur de rugosité. Plus le matériau à usiner est tendre, plus la profondeur de rugosité est importante (en utilisant la même taille de grain).
La sécurité n'est garantie que si la longueur de serrage est de 15 mm et la vitesse de rotation maximale spécifiée pour les longueurs de tiges ouvertes n'est pas dépassée. Observer les précautions d'utilisation et de sécurité générales.
Article ni repris, ni échangé.- Particulièrement adapté au traitement de l'acier inoxydable, de l'acier allié et non allié, de l'acier de construction, de l'acier à outils, des métaux non ferreux doux, des plastiques et du bois.
- Suppression du laminage, travaux de rectification sur les rayons dans la fabrication d'outils et de moules, usinage de petites surfaces difficiles d'accès dans la construction de conteneurs et d'instruments, usinage de raccords réalisés dans des métaux légers et non ferreux, meulage des aubes de turbines dans la construction et la réparation de moteurs, meulage des bords et des surfaces, dressage et lissage, ébarbage et usinage des cordons de soudure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!