Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de polissage non tissée plissée
Rouleau de brunissage en abrasif non tissé plié pour des finitions mates pratiquement sans traces
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec montage direct M14
- Pour une utilisation avec les polisseuses, les meuleuses angulaires réglables en continu ou les meuleuses de soudure d'angle
- Abrasif non tissé plié pour un revêtement en ligne presque sans traces sur tous les matériaux
- Très longue durée de vie par rapport aux rouleaux classiques pour finition satinée grâce à la double imprégnation
- Le codage couleur facilite le choix du degré de finesse
- La vitesse circonférentielle est spécifiée par l'outil électrique, mais inférieure ou égale à 3 200 tr/min
- A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier
- Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée
- Si l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier
- Pour polisseuses et meuleuses d'angle à vitesse réglable
- Matage sans ombre, brunissage, polissage et adaptation des tôles "pré-meulées"
- Production de surfaces optimales, nettoyage des couches d'oxyde et élimination de la décoloration
- Matériaux compatibles : Acier forgé, fonte malléable, fonte grise, acier de décolletage, acier embouti, bandes d'acier, zinc moulé par injection, métaux non ferreux, Cr-Ni et autres aciers inoxydables et bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!