Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette pivotante avec frein de blocage
Roulette pivotante avec frein de blocage - 1
Roulette pivotante avec frein de blocage - 2
Roulette pivotante avec frein de blocage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette pivotante avec frein de blocage

Bandage standard tout en caoutchouc avec jantes en tôle acier, sans farinage ni traînées, gris
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Evite d'endommager le sol

  • Dureté : 80±5 Shore A

  • Pneus entièrement en caoutchouc résistant à l'abrasion

  • Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées

  • Faible niveau sonore

  • Faible résistance au roulement

  • Température d'application : -20 °C à +60 °C

  • Logement en tôle acier zinguée galvanisée par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.