Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage  - 1
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage  - 2
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage

Bandage en polyuréthane, corps en fonte
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Résistance élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement extra résistant

  • Plaque en acier forgé zingué galvanisé par électrolyse

  • Fourche en tôle acier zinguée galvanisée par électrolyse

  • Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.