Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de laine de roche ROCKWOOL KLIMAROCK Avec feuille d'aluminium renforcée par une grille
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ininflammable A1
- Résiste à des températures jusqu'à +250 °C
- Température de fusion > +1 000 °C
- Forme stable et résistante à la pression
- Feuille d'aluminium laminé d'un seul côté
- Hydrofuge
Pour l'isolation des systèmes suivants :
- Systèmes de chauffage et d'eau chaude
- Installations solaires
- Tuyaux d'eau chaude
- Tuyaux de vapeur
- Systèmes de réservoirs
- Conduites de climatisation et de ventilation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!