Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de masses adhésives en zinc
Rouleau de masses d'équilibrage en zinc pouvant être utilisé soit avec le Distri'Masse soit dans son carton d'emballage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Avec surface thermolaquée et ruban adhésif sombre stable thermiquement jusqu'à 180 °C
- Gain de temps, car plus besoin de chercher ni de trier les différentes masses
- 1000 x segments de 5 g (5 kg)
Peut être utilisée avec n'importe quelle jante en aluminium.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!