Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Rouleau de papier abrasif à sec pour véhicule Arizona® Perfect
Pour le ponçage de vieilles peintures, mastics, plastiques, primaires d'usine sur pièces neuves et le matage de peinture.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enlèvement de matière jusqu'à 20 % plus élevé et longévité améliorée de plus de 90 %
- Durée de ponçage réduite et efficacité accrue
| Matériau de renfort | P40-100, papier D P120-240, papier C P280-600, papier B |
| Collage | Peinture à base de résine entièrement synthétique |
| Revêtement | P40-180, revêtement stéarate P220-600, revêtement spécial qui empêche le colmatage |
| Matériau abrasif : | P40-80, grain céramique P100-600, oxyde d'aluminium |
| Diffusion | Diffusion ouverte |
| Couleur | Jaune sable |
| Grain disponible | P40-600 |
| Formes | Disques, bandes et rouleaux |
Grains P40-P120
Ponçage des primaires d'usine sur pièces neuves (peintures KTL), ponçage des peintures anciennes, des zones détériorées par les pierres et rouillées, des parties métalliques brutes enfoncées, pré-ponçage des mastics polyester et fins, surfaçage des bords.
Grains P100-P500
Ponçage initial des anciennes peintures pendant la transition vers des peintures neuves, matage des peintures de finition, ponçage des peintures brutes, des peintures acryliques thermoplastiques, des laques transparentes, des peintures à l'eau, des films épais, de l'apprêt, de la résine synthétique et de l'apprêt à pulvériser, des sous-couches bimatières et MS et des apprêts à réaction.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!