Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rouleau papier abrasif Useit® Superpad véhicule
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 1
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 2
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 3
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 4
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 5
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 6
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 7
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 8
Rouleau papier abrasif Useit<SUP>®</SUP> Superpad véhicule - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rouleau papier abrasif Useit® Superpad véhicule

Rouleau abrasif perforé pour mastic, peintures de finition HS et peintures à l'eau ainsi que le plastique et les matériaux en fibre composite (par ex. GFRP).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Rouleau de papier abrasif perforé sur toute la surface


  • La poussière de ponçage est entièrement évacuée par aspiration de la surface de travail.

  • Pas d'encrassement, performances de ponçage élevées, longue durée de vie, finition de meulage homogène, taux d'enlèvement élevé.


Opération sans poussière et sans ombre


Réduction de la durée de ponçage nécessaire et rendement important avec des performances jusqu'à quatre fois plus élevées que celles des abrasifs perforés traditionnels.



Permet de gagner du temps et de l'argent.


Par rapport aux abrasifs perforés traditionnels, les trous du disque Useit® Superpad P pour véhicules ont été optimisés par rapport à la machine et la production de poussières.



Aucun encrassement du disque abrasif.


Le disque Useit Superpad P pour véhicules est universellement adapté à tous les plateaux de ponçage (quels que soient les trous), avec ou sans extraction de poussière.



Support en mousse


  • Equilibrage de pression

  • La pression par point sur la surface est réduite par le support en mousse.


Le risque de marquage des bords, des cordons et des courbes est considérablement réduit.

Indication

Les facteurs suivants peuvent affecter les résultats du ponçage :


  • 1. L'état de la surface (type de mastic, motif de pulvérisation, degré de séchage).

  • 2. L'utilisateur (pression de ponçage, vitesse d'avance, technique de ponçage).

  • 3. Le plateau de ponçage (conception, par ex. forme et dureté).

  • 4. La machine (vitesse de rotation, entraînement, course, aspiration, etc.).
Article ni repris, ni échangé.