Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette d'appareil avec support fixe
Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier
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
- Moyeu à palier lisse
- Respectueux du sol
- Dureté :
- 83±5 Shore A
- Jantes constituées de deux disques en tôle d'acier, rivetés et électrozingués
- Fonctionnement silencieux
- Faible résistance au roulement
- Température d'utilisation :
- -20°C à +60°C
- Logement en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement
- Double chemin de billes lubrifié
- Bague de protection anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont surtout utilisées sur les servantes d'atelier et d'assemblage, les diables, les chariots d'entretien, les planches à roulettes et les conteneurs à ordures.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!