Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette pivotante
Roulette pivotante - 1
Roulette pivotante - 2
Roulette pivotante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette pivotante

Bandages standard tout en caoutchouc, jantes en tôle d'acier

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Evite d'endommager le sol

  • Dureté : 83±5 Shore A

  • Jante constituée de deux disques en tôle acier, rivetées et électrogalvanisées

  • Faible niveau sonore

  • Faible résistance au roulement

  • Température d'application : -20°C à +60°C

  • Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !