Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette de manutention avec support fixe
Bandage en polyuréthane, corps en polyamide 6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 60±3 Shore D
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonne résistance à l'usure et au déchirement, longue durée de vie
- Température d'application : -15°C à +80°C
- Logement en tôle acier galvanisé par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau anti-poussière
- Convient pour divers types de sols
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles ainsi qu'à l'eau. Ces roulettes conviennent aux industries textile et chimique, aux ateliers de tannerie ainsi qu'aux collectivités (hôtels et hôpitaux).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!