Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention pivotante
Roulette de manutention pivotante - 1
Roulette de manutention pivotante - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention pivotante

Bandage en polyuréthane, corps en polyamide 6

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et au déchirement, longue durée de vie

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Logement en tôle acier galvanisé par électrolyse

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !