Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette d'appareil avec chape fixe
Bandage standard tout en caoutchouc avec jantes en tôle d'acier, sans farinage ni traînées, gris
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
- Moyeu à palier lisse
- Respectueux du sol
- Dureté : 80±5 Shore A
- Bandage tout caoutchouc résistant à l'abrasion
- Jantes constituées de deux disques en tôle d'acier, rivetés et électrozingués
- Fonctionnement silencieux
- Faible résistance au roulement
- Température d'utilisation : -20°C à +60°C
- Logement en tôle d'acier galvanisée électrolytiquement
- Double chemin de billes lubrifié
- Bague de protection anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Pour environnements humides. Résistant aux acides dilués. Ne résiste pas aux solvants organiques et aux huiles. Ces roulettes sont utilisées en ameublement, aménagement de locaux commerciaux et systèmes d'affichage, ainsi que dans l'industrie, l'artisanat et les collectivités.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!