Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette à usage intensif avec chape fixe
Roulette à usage intensif avec chape fixe - 1
Roulette à usage intensif avec chape fixe - 2
Roulette à usage intensif avec chape fixe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette à usage intensif avec chape fixe

Bandage en polyuréthane, corps en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Résistance élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse très résistante

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.