Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roue en caoutchouc avec chape fixe
Roue en caoutchouc avec chape fixe - 1
Roue en caoutchouc avec chape fixe - 2
Roue en caoutchouc avec chape fixe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roue en caoutchouc avec chape fixe

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Corps en polyamide 6 (nylon)

  • Enveloppe extérieure fabriquée en caoutchouc vulcanisé très résistant à l'usure et à la déchirure. Dureté : 73 Shore A (±3)

  • Température d'application : -20°C à +70°C
Indication

Ne convient pas à une utilisation en présence de solvants, d'hydrocarbures et d'huiles minérales.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.