Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roulette à usage intensif avec support pivotant
Bandage en polyuréthane avec corps en fonte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à roulement à billes
- Dureté : 95±3 Shore A
- Résistance élevée
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +80 °C
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure
- Logement extra résistant
- Plaque en acier forgé zingué galvanisé par électrolyse
- Fourche en tôle acier zinguée galvanisée par électrolyse
- Avec roulement à billes axial et roulement à rouleaux coniques
- Anneau anti-poussière
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols. Utilisation non recommandée dans les environnements contenant des acides organiques et minéraux et des alcalins. Cette roulette est parfaite en cas de besoin d'une énorme résistance : Système de levage à usage intensif, plateformes de levage, châssis de manutention, plateformes mobiles, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!