Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Roue de manutention pivotante avec support pivotant et frein de blocage
Pneus en polyuréthane, jante en plastique
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Moyeu à palier lisse
- Dureté : 80±4 Shore A
- Roues en polyuréthane TPU 80A moulé par injection
- Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement
- Bonnes propriétés d'amortissement du bruit et des vibrations
- Bonne résistance à l'usure et à la déchirure, longue durée de vie
- Logement en tôle acier zingué galvanisé par électrolyse
- Collier à bille double à lubrification par graisse
- Anneau antipoussière
- Température d'application : -10 °C à +70 °C
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux environnements soumis aux intempéries, alcools et glycols, acides organiques et minéraux faibles, ainsi qu'à l'eau. Idéale pour les ateliers de fabrication, l'industrie chimique, la construction d'équipements, l'industrie textile et pour n'importe quel type de dispositif technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!