Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette de manutention Avec chape pivotante
Roulette de manutention Avec chape pivotante - 1
Roulette de manutention Avec chape pivotante - 2
Roulette de manutention Avec chape pivotante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette de manutention Avec chape pivotante

Bandages en polyuréthane moulés par injection, corps en polyamide 6

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Moyeu à palier lisse

  • Dureté : 60±3 Shore D

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité, faible résistance au roulement

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Température d'application : -15 °C à +80 °C

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Boîtier en acier inoxydable

  • Anneau anti-poussière

  • Convient pour divers types de sols
Article ni repris, ni échangé.