Roulettes pour meuble : assurez un déplacement aisé au mobilier
Vous souhaitez changer les roulettes endommagées de vos meubles ou les remplacer par des modèles mieux adaptés à leur environnement ? Sur le catalogue Würth, retrouvez sans attendre une sélection répondant aux besoins des professionnels, notamment des agenceurs et menuisiers. Différentes dimensions, matières et capacités de charge vous permettront de trouver la référence idéale en quelques clics !
Composition et spécificités
La roulette pour meuble est un dispositif de roulement qui est conçu pour être monté sur des meubles afin de les rendre mobiles. Ces roulettes sont généralement fabriquées à partir de différents matériaux tels que le plastique, le métal, ou le caoutchouc et peuvent être fixées à un meuble par des moyens différents, notamment par vissage ou encastrement.
Les roulettes pour meubles sont traditionnellement composées d’une roue et d’une chape. On peut, dès lors, faire la différence entre :
- les modèles à chape pivotante : leur construction permet un pivotement de la roue jusqu'à 360°, ce qui permet un déplacement dans toutes les directions. Elle est parfaite pour les espaces où les mouvements doivent être fluides et multidirectionnels.
- les modèles sans pivot : pour les déplacements en ligne droite. Ce type de roulette est généralement utilisé lorsque le mouvement nécessaire est prévisible et unidirectionnel.
- et les modèles pivotants dotés d’un frein : ce dernier permet de bloquer la roue ou la direction à maintenir. Ceci est particulièrement utile pour les meubles qui nécessitent une stabilité lorsqu'ils ne sont pas en mouvement.
Selon les références Würth, la chape est dotée d’un embout fileté, d’une plaque de montage ou d’une tige à visser avec ou sans outil de frappe.
Les atouts de la gamme Würth
Un bardage de qualité
Les roulettes pour meubles sont à choisir en fonction de différents critères primordiaux que sont la capacité de charge et le type de sols sur lequel elles sont destinées à rouler. En acier et plastique, en fonte de zinc ou encore en polyamide, nos modèles peuvent supporter une charge comprise entre 32 et 75 kilos.
Une maniabilité exemplaire
Fabriquées dans des matériaux qualitatifs, nos roulettes sont gages d’une grande mobilité et ce, aussi bien sur sols souples que sur sols durs.
Une résistance à toute épreuve
Pensées pour un usage intensif, nos roulettes sont solides et résistantes à condition d’avoir su choisir la bonne taille ! De leur largeur à leur diamètre, en passant par leur hauteur, elles doivent être adaptées au meuble sur lequel elles sont vouées à être fixées.
Le design dont vous avez besoin
En dernier lieu, notre catalogue est évidement en mesure de vous fournir des roulettes pour meubles d’un design sobre et élégant. Ce souci de la finition passe également par des coloris variés. Gris, argent ou encore anthracite, nos références s’adapteront à tous les types de mobiliers.