Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage - 1
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage - 2
Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Roulette pivotante à usage intensif avec frein de blocage

Bandage en polyuréthane, corps en fonte

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Moyeu à roulement à billes

  • Dureté : 95±3 Shore A

  • Capacité de charge élevée

  • Résistance à des températures comprises entre -20°C et +80°C

  • Excellentes propriétés de glissement et d'élasticité

  • Bonne résistance à l'usure et à la déchirure

  • Logement en tôle acier galvanisée par électrolyse très résistante

  • Collier à bille double à lubrification par graisse

  • Anneau anti-poussière

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.