Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban à joint d'étanchéité élastique

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban à joint d'étanchéité élastique

Système d'étanchement des joints très élastique à base de mousse polyuréthane imprégnée ignifuge

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Bandes précomprimées faciles et rapides à installer

  • Conception autocollante intumescente facile à installer

  • Masse volumique env. 170 kg/m³

  • Hermétique au feu et à la fumée

  • Résistant à l'eau et aux UV

  • Compatible avec les produits d'étanchéité à base de silicone et d'acrylate

  • Bande d'étanchement des joints sans silicone.

  • Utilisation rapide et propre

  • Facile à utiliser sans outils spéciaux

  • Très bonnes propriétés d'insonorisation et de protection thermique

  • Résistance au feu jusqu'à F 120

  • Aucune fissure au niveau du joint

  • Pas d'humidification préalable
Indication

Dimensions 18/70 x 50, 18/70 x 100, 22/90 x 50 et 22/90 x 100 sur demande

  • Classe de matériau de construction DIN 4102 - B1

  • Certificat de test du matériau de construction : P-13-002053-PR01AbP-K08-01-de-03)-ift

  • Agrément technique européen ATE-19/0060
Article ni repris, ni échangé.