Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, standard
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, standard - 1
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, standard - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, standard

Marquages d'avertissement antidérapants pour la signalisation des zones dangereuses et pour la prévention du glissement à l'intérieur et dans les zones extérieures protégées contre les intempéries

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Autocollant et facile à appliquer


  • Possibilité de marcher dessus immédiatement après l'application


Pour les zones associées à une circulation modérée à élevée


  • Indice antidérapant R13 conformément à la norme DIN EN 16165

  • Evite les chutes et les glissades


Grain d'oxyde d'aluminium fermement lié à un matériau à base de PVC avec de la résine acrylique


  • Durable et résistant à la déchirure

  • Résiste à l'eau, aux produits chimiques et aux huiles minérales


Avec papier en silicone

Indication
  • Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents

  • Le primaire au butyle doit être utilisé à l'extérieur. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.

  • La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Article ni repris, ni échangé.