Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban adhésif antidérapant

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban adhésif antidérapant

Ruban antidérapant autocollant universel pour une protection contre les risques de glissement sur les surfaces lisses.
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
Protection antidérapante


  • Convient aux applications industrielles

  • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur


Sécurité du travail


  • Pour le marquage des surfaces et la protection contre les risques de glissement.

  • Adhérence élevée sur les surfaces

  • Résiste à l'huile et à l'eau

  • Facile à appliquer
Indication

La température de traitement idéale est d'environ +15 °C à 30° C. Les spécifications techniques indiquées sont atteintes après une période de collage de 24 heures à +23 °C.


Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel.