Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'avertissement, antidérapant, lumineux
Bonne visibilité dans l'obscurité et résistance au glissement R13 conformément à la norme DIN 51130.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Autocollant
- Pour charges moyennes à élevées
- Evite les chutes et les glissades
- Avec papier en silicone
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Pour une utilisation à l'extérieur, d'abord appliquer un primaire au butyle. Cela augmente considérablement la capacité d'adhérence du ruban adhésif sur toutes les surfaces.
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
Marquage d'avertissement antidérapant pour les points de danger à l'intérieur et à l'extérieur tels que les escaliers et les bords de rampe, les zones de travail, les plateformes élévatrices, les fosses d'atelier, les zones humides.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!