Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban adhésif d'avertissement pour les zones alimentaires et les zones sanitaires
Adhérence plus faible de la poussière grâce à la faible épaisseur du matériau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Autocollant
- Pouvoir adhésif durable
- Résistance à la déchirure élevée
- Nettoyage facile
- Franchissable immédiatement
- Avec papier en silicone
- Satisfait aux exigences de la norme DIN 4844 ou DIN EN ISO 7010
- Le ruban résiste au roulage des véhicules industriels, voitures de tourisme, véhicules utilitaires, etc. La rotation du ruban doit être évitée.
- Ruban jaune/noir pour les points de danger et les obstacles permanents
- Ruban rouge et blanc pour les points de danger et les obstacles temporaires ou mobiles
- La surface d'adhérence doit être sèche et exempte de graisse et de poussière.
La solution optimale pour une large gamme d'applications, telles que les bords de toutes sortes, les zones de travail, les marches. Il est également idéal pour les parties communes : hôpitaux, structures d'accueil pour enfants et écoles. Egalement pour toutes les applications où le nettoyage est effectué quotidiennement à l'aide de machines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!