Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® P
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 1
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 2
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 3
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 4
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 5
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 6
Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL<SUP>® </SUP>P - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban d'étanchéité adhésif EURASOL® P

Ruban adhésif de haute qualité à base de papier pour une utilisation en intérieur pour un collage étanche à l'air permanent. Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant. Idéal pour les constructions écologiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Résistance au vieillissement éprouvée


  • Assure un collage étanche à l'air permanent

  • Sécurité maximale avec des tests de résistance aux infiltrations

  • Protège de l'humidité et de la formation de moisissure dans l'isolant


Matériau de support en papier spécial


  • Ruban très facile à déchirer à la main

  • Idéal pour les constructions écologiques


Sans solvant



Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.

Indication
  • La surface d'application doit être sèche et exempte de graisse, de copeaux et de poussière. S'assurer que l'eau ne peut s'accumuler au niveau des zones collées.

  • Respecter les conditions de garantie spécifiques au bâtiment.

  • Ce produit convient uniquement à une utilisation en intérieur.
  • Résistance thermique certifiée au vieillissement et à l'humidité de l'Université de Cassel.

  • Vérification de l'étanchéité à l'air par l'Institut Fraunhofer de physique des bâtiments de Stuttgart, conformément aux normes DIN 18055 / DIN EN 42 et DIN V 4108-7 / prEN 12114

  • ENeV


EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Article ni repris, ni échangé.